Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester für Drehmomentschrauber TST 25, 1,25 - 25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-43214
Hersteller:
     Norbar
Herst.-Nr.:
     43214
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Tester für Drehmomentschrauber TST 25 Norbar: Drehmomentbereich 1,25 - 25 Nm.

  • Vielseitigkeit kombiniert mit aktuellster Technologie.
  • Interner Messwertgeber
  • Schnittstelle für externen Messwertgeber.
  • Anzeige und Bedienfeld mit Symbolen für einfache Wahl des Betriebsmodus.
  • Erkennung von "SMART"-Messwertgebern.
  • Auflösung 5 Stellen.
  • Gewicht 2,2 kg.
  • Abmessungen TxBxH 160x288x72 mm.
  • Genauigkeit: +/- 5%.
  • TST wird vollständig mit Vorrichtung zur Schraubfallsimulation geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Drehmomentmessbereich:
1,25 - 25 mm
Genauigkeit ±:
5 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.125,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.346,34*
€ 5.172,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.302,55*
€ 5.120,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.186,20*
€ 4.981,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.138,02*
€ 4.924,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.125,82*
€ 4.909,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Norbar
43213
ab € 4.138,37*
Ähnlich
Norbar
43212
ab € 4.117,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.