Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meißelhammer, 1725 1/min, 7,5 kg, EE rund 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-3A2SA-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     3A2SA-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Druckluft-Meißelhammer Ingersoll Rand Modell 3A2SA-EU, runde Werkzeugaufnahme 17mm, Standard-Meißelhalter, Schlagzahl 1725 1/min, 7,5 kg
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
rund
Meißeleinsteckende:
17
Gewicht ohne Meißel:
7,5 kg
Anschlussgewinde:
½ Zoll
Mindestschlauchweite:
13 mm
Gesamtlänge:
454 mm
Schlagzahl:
1725 U/min
Weitere Suchbegriffe: druckluft meißelhammer, Drucklufthammer, Druckluftmeisselhammer, Druckluft Meisselhammer, Druckluft Meißelhammer, Meisselhammer, Meißelhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,07*
€ 1.773,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,70*
€ 1.763,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,78*
€ 1.728,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,69*
€ 1.708,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.428,60*
€ 1.700,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.