Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmirgelmaschine Pistolengriff, 18.000 1/min, Scheibe 127mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-317A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     317A
EAN/GTIN:
     0663023000176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
Druckluft-Schmirgelmaschine Ingersoll Rand Modell 317A. Schnell laufende Schmirgelmaschine mit Pistolengriff, 18.000 1/min. Kantenschliff und Rostbeseitigung. Integrierter Drehzahlregler. Kompakt in der Größe. Serienmäßig mit 75, 100 und 127 mm Tellern.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,34 kW
Scheibendurchmesser:
127 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Gewicht:
1 kg
Spindelgewinde:
5/16" - 24 mm Außengewinde
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
18000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Minischleifer, Mini Schmirgelmaschine, Poliermaschine, Mini Poliermaschine, Druckluft Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.