Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelpoliermaschine, 2.500 1/min, Scheibe 178 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-314A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     314A
EAN/GTIN:
     0663023019857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
Druckluft-Winkelpoliermaschine Ingersoll Rand Modell 314A für leichte und schwere Einsätze. Integrierter Drehzahlregler. Anwendbar auch mit 200 mm - Schleiftellern.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,38 kW
Scheibendurchmesser:
178 mm
Gesamtlänge:
406 mm
Gewicht:
2,9 kg
Spindelgewinde:
5/8" -11 mm Innengewinde
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Drehzahl:
2500 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Minischleifer, Winkelpoliermaschine, Poliermaschine, Mini Poliermaschine, Druckluft Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,92*
€ 604,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,59*
€ 601,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,95*
€ 537,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,31*
€ 515,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.