Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Mini-Poliermaschine 3" Stützteller, 6.400 1/min, 0,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-3129XPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     3129XPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Neu: Mini-Poliermaschine 3129XPA Ingersoll Rand: Ideal für das Hochglanzpolieren von Lack-, Metall- und Kunststoffoberflächen; Mit einer freien Drehzahl von 6.400 1/min erbringt er dieselbe Leistung wie Poliermaschinen doppelter Größe; Beidseitig einstellbare, variable Drehzahl bietet mehr Flexibilität und eröffnet ein breiteres Anwendungsgebiet; einschließlich 3" (75mm) Stützteller mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Stütztellergröße:
3" (75 mm)
Leistung:
0,22 kW
Gesamtlänge:
155 mm
Gewicht:
1,5 kg
Luftverbrauch:
561 l/min
Drehzahl:
6400 U/min
Weitere Suchbegriffe: Stützteller, schleifteller ingersoll rand, poliermaschine (druckluft), Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Minischleifer, Mini Schmirgelmaschine, Poliermaschine, Mini Poliermaschine, Druckluft Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.