Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Mini-Exzenterschleifmaschine 3" Stützteller, 15.000 1/min, 0,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-3128XPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     3128XPA
EAN/GTIN:
     0663023121574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Neu: Mini-Exzenterschleifmaschine 3128XPA Ingersoll Rand; ausgelegt für anspruchsvollste Schleifarbeiten; Riefenfreies Finish nach dem Bearbeiten scharfer Kanten, Entrosten, Vorbereiten von Metalloberflächen oder dem Glätten von Schweißnähten; Langlebige Kugellagerkonstruktion gewährleistet sanfte Leistungsentfaltung; Einschließlich 3" (75mm) Stützteller mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
0,15 kW
Gewicht:
1,5 kg
Gesamtlänge:
145 mm
Luftverbrauch:
513 l/min
Stütztellergröße:
75 mm (3")
Drehzahl:
15000 U/min
Weitere Suchbegriffe: schleifteller ingersoll rand, haftstützteller, Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Exzenterschleifer, Druckluft Exzenterschleifer, Druckluftexzenterschleifer, Exzenterschleifmaschine Druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.