Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschmirgelmaschine, 10.000 1/min, Scheibe 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-311A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     311A
EAN/GTIN:
     0663023009476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
poliermaschine (druckluft)
Druckluft-Exzenterschmirgelmaschine Ingersoll Rand Modell 311A zum Einsatz an scharfen Kanten, für die Metallbearbeitung und gespachtelte Flächen. Exzenterbewegung für riefenfreie Oberflächenbearbeitung vor der Lackierung. Eingebauter Leistungsregler. Eingebauter Schalldämpfer.
Weitere Informationen:
Exzenter-Hub:
5 mm
Leistung:
0,19 kW
Scheibendurchmesser:
152 mm
Gesamtlänge:
254 mm
Gewicht:
1,9 kg
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Drehzahl:
10000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Minischleifer, Mini Schmirgelmaschine, Poliermaschine, Mini Poliermaschine, Druckluft Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.