Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft Mini Schmirgelmaschine 2" und 3" Stützteller, 15.000 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-3103XPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     3103XPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliermaschine (Druckluft)
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Neu: Mini Schmirgelmaschine für die Oberflächenbearbeitung 3103XPA Ingersoll Rand: Ideal für die Entrostung, Beseitigung von Oberflächenablagerungen und Glättung von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen. Kugellager erhöht die Haltbarkeit und sorgen für eine sanfte Leistungsentfaltung. Beidseitig einstellbare, variable Drehzahl bietet mehr Flexibilität und eröffnet ein breiteres Anwendungsgebiet. Einschließlich 2" (50mm) und 3" (75mm) Stützteller
Weitere Informationen:
Stütztellergröße:
2" (50 mm), 3" (75 mm)
Leistung:
0,15 kW
Gesamtlänge:
135 mm
Gewicht:
0,5 kg
Luftverbrauch:
538 l/min
Drehzahl:
15000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Stützteller, schleifteller ingersoll rand, poliermaschine (druckluft), Druckluft Schleifmaschine, Druckluftschleifer, Schleifmaschine, Minischleifer, Mini Schmirgelmaschine, Poliermaschine, Mini Poliermaschine, Druckluft Poliermaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.