Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1", Nm max. 2400, 5000 1/min, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-295A
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     295A
EAN/GTIN:
     0663023020297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll, 10 kg • Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar • 2.400 Nm (1.700 ft-lb) bei 8,3 bar • Schwinghammer-Schlagwerk • Dreistufiger Leistungsregler
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Max. Drehmoment:
2400 Nm
Arbeitsdrehmoment:
136-1220 Nm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Schraubengröße:
M33
Gewicht:
9,98 kg
Gesamtlänge:
290 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
282 l/min
Geräuschpegel:
97 dB(A)
Drehzahl:
5250 U/min
Schlagzahl:
700 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1, 1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,66*
€ 1.143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,88*
€ 1.088,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,45*
€ 1.066,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,37*
€ 1.051,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,53*
€ 1.043,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,54*
Zubehör
Ingersoll Rand
105-LBK1
ab € 60,52*
Zubehör
DWT
DO4010-1-036
ab € 28,92*
Zubehör
DWT
DO4010-1-039
ab € 29,89*
Zubehör
DWT
DO4010-1-041
ab € 31,90*
Zubehör
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,91*
Zubehör
DWT
DO4010-1-060
ab € 63,08*
Zubehör
DWT
DO4010-1-065
ab € 71,93*
Zubehör
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,41*
Zubehör
DWT
DO4010-0-039
ab € 21,55*
Zubehör
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,12*
Zubehör
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,60*
Zubehör
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,95*
Zubehör
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,73*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.