Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1", Nm max. 2400, 5250 1/min, 11,2 kg, gerader Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-285B
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     285B
EAN/GTIN:
     0663023020020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll , gerader Griff Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar. Maximales Drehmoment 2400 Nm bei 8,3 bar. Swinging-Hammer Schlagmechanismus. Ein Druckluftschlagschrauber für Arbeiten an LKW-Rädern und Felgen sowie allgemeine Service-Arbeiten in Werkstätten Schlagschrauber mit 3-stufigem Leistungsregler Abgewinkelte Abluftführung - Einstellbarer Seitengriff Der Druckluft Schlagschrauber 285B verbindet außergewöhnliche Kraft mit hervorragender Steuerung und Langlebigkeit. Er besitzt eine freie Drehzahl von 5.250 U/min bei 120 psi (8,3 bar) und einen hocheffizienten 6-Lamellen-Motor. Dank des eingebauten, um 360° drehbaren Lufteinlasses gehören geknickte Schläuche der Vergangenheit an. Der rückwärts gerichtete Griff des 285B ermöglicht hervorragende Wendigkeit.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Max. Drehmoment:
2400 Nm
Arbeitsdrehmoment:
136-1550 Nm
Anschlussgewinde:
1/2 Zoll
Schraubengröße:
M33
Gewicht:
11,2 kg
Gesamtlänge:
335 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Drehzahl:
5250 U/min
Schlagzahl:
700 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1, 1"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,37*
€ 1.146,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,58*
€ 1.091,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,24*
€ 1.068,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,51*
€ 1.052,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,68*
€ 1.033,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,49*
Zubehör
Ingersoll Rand
105-LBK1
ab € 60,09*
Zubehör
DWT
DO4010-1-036
ab € 28,96*
Zubehör
DWT
DO4010-1-039
ab € 30,02*
Zubehör
DWT
DO4010-1-041
ab € 32,04*
Zubehör
DWT
DO4010-1-046
ab € 34,79*
Zubehör
DWT
DO4010-1-060
ab € 62,99*
Zubehör
DWT
DO4010-1-065
ab € 72,03*
Zubehör
DWT
DO4010-0-036
ab € 21,49*
Zubehör
DWT
DO4010-0-039
ab € 21,48*
Zubehör
DWT
DO4010-0-041
ab € 22,28*
Zubehör
DWT
DO4010-0-046
ab € 26,68*
Zubehör
DWT
DO4010-0-050
ab € 34,79*
Zubehör
DWT
DO4010-0-055
ab € 43,81*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.