Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Nm max. 610, 8000 1/min, 2,63 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-231GXP
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     231GXP
EAN/GTIN:
     0663023019482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Original Ingersoll-Rand Doppelschlagwerk für mehr Leistung und weniger Vibration. Für Reparatur- und Wartungsarbeiten, mit gummiertem Griff. Druckschmierung für längere Lebensdauer. Bias-Leistungsverstärkung beim Lösen. Maximales Drehmoment von 610 Nm im Rücklauf

  • Doppelschlagwerk
  • Hammergehäuse aus Stahl
  • Fünfstufiger Leistungsregler
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Max. Drehmoment:
610 Nm
Arbeitsdrehmoment:
34-475 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M14
Gewicht:
2,6 kg
Gesamtlänge:
185 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
120 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Ring
Geräuschpegel:
91,5 dB(A)
Drehzahl:
8000 U/min
Schlagzahl:
1200 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/2, 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,69*
€ 237,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
103205152
ab € 1,92*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,49*
Zubehör
Ingersoll Rand
105-LBK1
ab € 60,09*
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,32*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 7,02*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,01*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.