Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 3/4", Nm max. 1695, 6000 1/min, 5,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2161XP
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2161XP
EAN/GTIN:
     0663023010618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Die Werkzeuge der Baureihe 2100XP eignen sich ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten und liefern maximale Leistung und Kontrolle sowie unschlagbare Zuverlässigkeit.

  • Leistung: Das Ingersoll Rand-Doppelschlagwerk ist das branchenweit haltbarste und langlebigste Schlagwerk.
  • Bedienung: mit einer Hand zu betätigender Umschalter für Vorwärts-/Rückwärtslauf und Leistungsregler vereinfachen den Betrieb.
  • Komfort: ergonomische Griffgestaltung und strukturierte Oberfläche für einen sicheren und komfortablen Halt.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/4 Zoll
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Schraubengröße:
M27
Gewicht:
5,3 kg
Gesamtlänge:
216 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
1290 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Ring
Geräuschpegel:
94,7 dB(A)
Drehzahl:
6000 U/min
Schlagzahl:
1025 U/min
Anziehdremoment:
410 - 1380
Max. Lösemoment:
1695 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 3/4, 3/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.234,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,33*
€ 1.540,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,62*
€ 1.531,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,78*
€ 1.497,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,42*
€ 1.477,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,90*
€ 1.469,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
115-4T
ab € 22,70*
Zubehör
DWT
DO61141030
ab € 21,62*
Zubehör
Ingersoll Rand
115-LBK1
ab € 62,43*
Zubehör
DWT
DO3034-1-030
ab € 19,36*
Zubehör
DWT
DO3034-1-036
ab € 21,41*
Zubehör
DWT
DO3034-1-041
ab € 23,17*
Zubehör
DWT
DO3034-0-027
ab € 12,58*
Zubehör
DWT
DO3034-0-030
ab € 12,65*
Zubehör
DWT
DO3034-0-032
ab € 12,67*
Zubehör
DWT
DO3034-0-036
ab € 14,68*
Zubehör
DWT
DO3034-0-041
ab € 18,32*
Zubehör
DWT
DO3034-0-046
ab € 20,13*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.