Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Ringsicherung, Nm max. 450, 1,14 kg, Titanium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2125QTiMAX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2125QTIMAX
EAN/GTIN:
     0663023043142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Der 2125QTiMAX liefert beste Leistungsergebnisse seiner Klasse mit nur 155mm Länge und einem Gewicht von nur 1,14kg.

  • Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff.
  • Patentierte Ein-Hand-Umsteuerung zum Anziehen und Lösen für maximale Kontrolle des Werkzeuges.
  • Ringsicherung.
  • Quiet Tool Technologie.
  • Doppelschlagwerk
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M11
Gewicht:
1,14 kg
Gesamtlänge:
155 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
114 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Ring
Geräuschpegel:
93,2 dB(A)
Drehzahl:
15000 U/min
Schlagzahl:
1500 U/min
Anziehdremoment:
34 - 340
Max. Anziehdrehoment:
375 Nm
Max. Lösemoment:
450 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/2, 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,11*
€ 617,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,61*
€ 549,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,66*
€ 526,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
115-4T
ab € 22,73*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,54*
Zubehör
Ingersoll Rand
115-LBK1
ab € 62,97*
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,36*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 6,99*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,04*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.