Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber Pistole, Rutschkupplung, Nm 0,3-1,8, 1/min 1000, 0,68 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-1RANC1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     1RANC1
EAN/GTIN:
     0663023019598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Drehschrauber Pistole mit Rutschkupplung, Nm 0,3-1,8, Freie Drehzahl 1000 1/min, Drückerstart
Weitere Informationen:
Kupplung:
Rutschkupplung
Max. Drehmoment:
1,8 Nm
Klingenhalter:
1/4" Sechskant
Anschlussgewinde:
1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,68 kg
Gesamtlänge:
217 mm
Drehmomentbereich:
0,2 - 3,4 Nm
Drehzahl:
1000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, Rutschkupplung, Schlupfkupplung, druckluft-schrauber ingersoll rand, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 928,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,97*
€ 1.250,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,63*
€ 1.220,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,23*
€ 1.171,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,50*
€ 1.141,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,34*
€ 1.104,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTNS1
ab € 1.099,73*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTMS1
ab € 1.099,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.