Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschrauber Pistole, Rutschkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, 0,68 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-1RAMC1
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     1RAMC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Drehschrauber Pistole, Rutschkupplung, Nm 0,5-2,3, 1/min 1650, Drückerstart
Weitere Informationen:
Kupplung:
Rutschkupplung
Max. Drehmoment:
2,3 Nm
Klingenhalter:
1/4" Sechskant
Anschlussgewinde:
1/8 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,68 kg
Gesamtlänge:
217 mm
Drehzahl:
1650 U/min
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Schrauber, Druckluftschrauber, Rutschkupplung, Schlupfkupplung, druckluft-schrauber ingersoll rand, drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Drehschrauber Pistole, Drehschrauber Pistolengriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 929,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,42*
€ 1.205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,13*
€ 1.181,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,35*
€ 1.133,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,76*
€ 1.117,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,17*
€ 1.105,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RTMS1
ab € 1.103,25*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1RANC1
ab € 933,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.