Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abklopfer 5500 1/min, 1,7 kg, gerade, 194 mm lang, Drücker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-172L-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     172L-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abklopfer
Nadelabklopfer
Druckluftabklopfer
Druckluft-Nadelabklopfer
Druckluft-Meißel-Abklopfer von Ingersoll-Rand, Modell 172L-EU. Zum Beseitigen vielfältiger Beschichtungen. Formschlüssige Meißelsicherung einfach zu bedienen. Hohe Standzeit des Werkzeughalters. Verstärkter Kopf hält auch härtesten Einsatzbedingungen stand. Schlagzahl 5500 1/min, 1,7 kg, 194mm lang, Drücker
Weitere Informationen:
Drosselausführung:
Drücker
Bohrung:
24 mm
Hublänge:
14 mm
Gewicht ohne Meißel:
1,7 kg
Gesamtlänge:
194 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
8 mm
Schlagzahl:
5500 U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,10*
€ 806,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,46*
€ 785,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,76*
€ 725,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,22*
€ 709,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,87*
€ 684,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
182G-EU
ab € 1.226,96*
Ähnlich
Ingersoll Rand
172LNA1-EU
ab € 723,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.