Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbock Heavy Duty Mittel, V-Kopf, faltbar, höhenverstellbar, Tragkraft 2725 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-1350083
Hersteller:
     DWT
Herst.-Nr.:
     RG350083
EAN/GTIN:
     4250489131894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrbock
Rohrhaltebock
Rohrstativ

Mit dem Rohrbock Fat Jack lassen sich große und schwere Rohre auf einfache, schnelle und sichere Weise ablegen und ausrichten. Somit können Rohre mit einem maximalen Außendurchmesser von 900 mm und einem Gewicht von 2.270 kg bearbeitet werden. Dank der faltbaren Eigenschaft ist dieses Fabrikat ideal für den mobilen Einsatz geeignet. Eine zusätzliche Sicherung des V-Kopfes verhindert das Herunterrutschen während der Rohrablage.

  • 2.270 kg Tragkraft
  • faltbar
  • Höhenverstellbar von 673 mm bis 1.130 mm
  • Zusätzliche Sicherung des V-Kopf
  • Lieferung komplett, inkl. V-Kopf
  • Rohrbock ebenfalls mit Stahlrollen erhältlich
  • Gewicht 16,8 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,80 kg
Tragkraft:
2725 kg
Höhe:
673 - 1130 mm
Rohrdurchmesser AD:
300 - 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrbearbeitung, Rohrhandhabung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 213,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.