Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber 3/8", Nm max. 68, 160 1/min, 1,25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-107XPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     107XPA
EAN/GTIN:
     0663023020280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber

Hochleistungs-Druckluft-Ratschenschrauber für Karosseriewerkstattarbeiten, Ausbau und Auswechslung von Kühlern, Arbeiten an Zündkerzen, Motoren und Auspuffen.

  • Fortschrittliche Ratschenkopfkonstruktion für besondere Haltbarkeit.
  • Variable Drehzahlkontrolle über Hebel.
  • Um 360° verstellbare Abluftführung.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Arbeitsdrehmoment:
14-61 Nm
Max. Drehmoment:
73 Nm
Gewicht:
1,25 kg
Gesamtlänge:
267 mm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
10 mm
Schraubengröße:
M10
Drehzahl:
160 U/min
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschrauber, Druckluftratsche, Ratsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ingersoll Rand
1099XPA
ab € 318,22*
Ähnlich
Ingersoll Rand
1077XPA
ab € 172,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.