Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Abschaltkupplung, 600 1/min, 1,2-7Nm, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607453441
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607453441
EAN/GTIN:
     3165140303675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Mittelgriffschrauber
Mittelhandgriffschrauber
Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 600 1/min, 1,2-7Nm, 0,9kg, Abschaltkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6
Weitere Informationen:
Kupplung:
Abschaltkupplung
Max. Drehmoment:
7 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,9 kg
Drehmomentbereich:
1,2 - 7 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselfutter
Drehzahl:
600 U/min
Weitere Suchbegriffe: bosch mittelgriffschrauber, Drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Druckluftschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.435,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,12*
€ 1.788,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,48*
€ 1.778,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,62*
€ 1.742,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,01*
€ 1.721,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,28*
€ 1.707,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
607453443
ab € 1.441,44*
Ähnlich
Bosch
607453439
ab € 1.491,62*
Ähnlich
Bosch
607453429
ab € 1.442,50*
Ähnlich
Bosch
607453440
ab € 1.437,27*
Ähnlich
Bosch
607453430
ab € 1.435,67*
Ähnlich
Bosch
607461406
ab € 1.487,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.