Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mittelgriffschrauber 180W, ölfrei, Überrastkupplung, 2200 1/min, 1,2-3Nm, 0,9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607453437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607453437
EAN/GTIN:
     3165140122054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Mittelgriffschrauber
Mittelhandgriffschrauber
Druckluft-Mittelgriffschrauber Bosch 180W, 2200 1/min, 1,2-3 Nm, 0,9 kg, Überrastkupplung, Drückerstart, Für Schrauben von M4 bis M6
Weitere Informationen:
Kupplung:
Überrastkupplung
Max. Drehmoment:
3 Nm
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0,9 kg
Drehmomentbereich:
1,2 - 3 Nm
Antrieb:
1/4 Zoll
Werkzeugaufnahme:
Schnellwechselfutter
Drehzahl:
2200 U/min
Weitere Suchbegriffe: bosch mittelgriffschrauber, Drehschrauber, Druckluft-Drehschrauber, Druckluftdrehschrauber, Druckluftschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.070,28*
€ 1.174,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.174,63*
€ 1.264,56*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,84*
€ 1.398,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,84*
€ 1.368,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,83*
€ 1.308,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,16*
€ 1.288,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,28*
€ 1.273,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
0607453435
ab € 1.070,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.