Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber 3/8" Außenvierkant, 16-56 Nm, 1,6 kg, 550 W, R/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607452604
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607452604
EAN/GTIN:
     3165140424950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft-winkelschrauber bosch
druckluft winkelschrauber
  • Abschaltkupplung für sehr feine Drehmomenteinstellung und minimale Drehmomentstreuung
  • Externe Drehmomenteinstellung
  • Hohe Lebensdauer
  • Kleiner, drehbarer Winkelkopf
  • Abluftschlauch optional
  • Geräuscharm
  • Abschaltung im Rechtslauf
  • Überrastbetrieb im Linkslauf
  • Zentrale Abluftführung
  • Für Schrauben von M5 bis M16

Im Lieferumfang: Schalldämpfer (3 600 105 011), Schraubendreher (3 607 950 028), Aufhängebügel (3 601 310 000), Abluftschlauch (3 607 000 027)

Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
16-56 Nm
Antrieb:
3/8“ Vierkant Zoll
Gewicht:
1,5 kg
Leistung:
0,55 kW
Schraubengröße:
M8
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber, Schrauber druckluft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.179,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.266,62*
€ 3.887,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.248,82*
€ 3.866,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.199,08*
€ 3.806,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.179,60*
€ 3.783,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
607452609
ab € 478,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.