Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelabschaltschrauber 3/8" Außenvierkant, 16-40 Nm, 1,6 kg, 550 W, R/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607452603
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     607452603
EAN/GTIN:
     3165140424967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschrauber
druckluft-winkelschrauber bosch
druckluft winkelschrauber
  • Abschaltkupplung für sehr feine Drehmomenteinstellung und minimale Drehmomentstreuung
  • Externe Drehmomenteinstellung
  • Hohe Lebensdauer
  • Kleiner, drehbarer Winkelkopf
  • Abluftschlauch optional
  • Geräuscharm
  • Abschaltung im Rechtslauf
  • Überrastbetrieb im Linkslauf
  • Zentrale Abluftführung
  • Für Schrauben von M5 bis M16

 

Weitere Informationen:
Arbeitsdrehmoment:
16-40 Nm
Antrieb:
3/8“ Vierkant Zoll
Gewicht:
1,5 kg
Leistung:
0,55 kW
Schraubengröße:
M6
Weitere Suchbegriffe: Winkelschrauber, Druckluftschrauber, Schrauber druckluft
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.179,60*
€ 3.268,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.194,38*
€ 3.333,83*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.268,12*
€ 3.889,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.250,10*
€ 3.867,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.199,72*
€ 3.807,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.179,60*
€ 3.783,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.