Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 400 Watt, Pistole, Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1200 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607161505
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0607161505
EAN/GTIN:
     3165140121118
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft-bohrmaschine bosch
druckluft bohrmaschine
Bohrmaschine 400 Watt, Pistole, Schnellspannbohrfutter bis 10 mm, 1200 1/min max. Bohr-Ø Stahl: 10 mm Luftverbrauch unter Last 22.2 cfm Luftverbrauch im Leerlauf 12 l/s Bohrspindel Gewinde 1/2"-20 UNF-2A Rechts-/Linkslauf R
Weitere Informationen:
Freie Drehzahl:
1200 1/min
Leistung:
0,4 kW
Mindestschlauchweite:
10 mm
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 737,47*
€ 757,73*
Lager 656
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 740,91*
€ 761,50*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,50*
€ 906,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,91*
€ 881,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.