Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine 120 Watt, gerade, Zahnkranzbohrfutter bis 4 mm, 3200 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0607154101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0607154101
EAN/GTIN:
     3165140120890
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft-bohrmaschine bosch
druckluft bohrmaschine
Druckluft-Bohrmaschine 120 Watt, Zahnkranzbohrfutter bis 4 mm, 3200 1/min Max. Bohrdurchm. Stahl: 4mm Bohrspindel Gewinde 3/8"-24 UNF-2A
Weitere Informationen:
Freie Drehzahl:
3200 1/min
Leistung:
0,12 kW
Mindestschlauchweite:
6 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Bohrmaschine, Bohrmaschine, Druckluftbohrer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,20*
ab € 799,56*
€ 827,41*
Lager 656
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 803,28*
€ 831,26*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,26*
€ 989,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,28*
€ 955,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.