Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT 15 BT, ohne Akku, ohne WK, 2-15 Nm, 250 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-0602491650
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0602491650
EAN/GTIN:
     3165140400060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber ANGLE EXACT 15 mit Bluetooth, ohne Akku, ohne Winkelkopf, 2-15 Nm, 250 min-1, mit Wiederholschutz
Weitere Informationen:
Winkelkopf:
Flansch für Winkelkopf
Arbeitsdrehmoment:
2-15 Nm
Freie Drehzahl:
250 1/min
Akku:
9,6 V
Gewicht:
1 kg
Drehrichtung:
R/L
Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akku-winkelschrauber bosch, akku-stabwinkelschrauber, Akkuschrauber, Akku Schrauber, Akku Winkelschrauber
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.525,43*
€ 1.567,18*
Lager 656
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.532,73*
€ 1.574,49*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.574,49*
€ 1.873,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,73*
€ 1.823,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG