Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 651-nil976055 Herst.-Nr.: 976055 EAN/GTIN: 5715492036820 |
| | |
|
|  |  |
 | Pad braun für Einscheiben- / Poliermaschine SPIN und SPINTEC, 430 mm Produktbeschreibung - für Einscheibenmaschinen SPINTEC 343/H und SPIN 43/HS/DS
- braun - weich / leicht
Technische Daten - Durchmesser: 17" (430 mm)
- Geschwindigkeit: 175 - 600 U/min
- erforderliche Anzahl: 1 Stück
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Pad, Reinigungspad, Superpad, superpad braun, superpad 17 zoll, Nilfisk, Nilfisk-Alto, Scheuersaugmaschine, Scheuermaschine, Saugmaschine, Aufsitz-Scheuersaugmaschine, Aufsitz-Scheuermaschine, Aufsitz-Saugmaschine, SCRUBTEC, ENCORE, Bodenreinigung, Bodenreiniger, Industriereiniger, Bodenbearbeitung, reinigen, polieren, shampoonieren, Bürsten, Schrubbürsten, Schleifbürsten, Schleifkornbürsten, Clean Grit, Polypropylen, Super Grit, Boost-Bürsten, Pads, Reinigungspads, Schleifpads, Treibteller, Saugfuß, Saugfüße, Sauglippen, außen, innen, hinten, Reinigungsmitteltank, Betriebsstundenzähler, Sprühextraktionskit, Beleuchtung, Räder, Bürstendecks, Saugsystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 7,90* | – | € 72,60* |  |  |  | Lager 651 | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 8,50* | ab € 67,16* | € 72,60* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 65,53* | € 75,10* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 63,14* | € 75,93* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 76,55* | € 85,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 651 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,432* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 651 |  | Versand: Lager 651 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 8,50* |  | ab € 900,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|