Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 651-nil9084803010 Herst.-Nr.: 9084803010 EAN/GTIN: 5703887107682 |
| | |
|
|  |  |
 | Kehrmaschine FLOORTEC 480 M Die Handkehrmaschine FLOORTEC 480 M ist die ideale Lösung für kleine Flächen im Innen- und Außenbereich. Sie nimmt Schutz wie Staub, Sand, Kies, Dosen, Kronkorken, Zigarettenkippen, etc. durch das Überwurfkehrprinzip mühelos auf. Für eine besonders lange Lebensdauer sorgt die stabile und korrosionsbeständige Konstruktion der FLOORTEC 480 M. Die Kombination aus zwei Hauptkehrwalzen und zwei Seitenbesen macht die Maschine äußerst effizient - damit kehren Sie fünfmal schneller als mit einem herkömmlichen Besen. Produktbeschreibung - höhenverstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalzen - Reaktion auf Bodenbeschaffenheit und Bürstenqualität - optimale Schmutzaufnahme, Ausgleich von Abnutzungserscheinungen
- 34 Liter Kehrsammelbehälter - hohe Produktivität durch Kehren ohne viele Unterbrechungen
- seitliche geführte Lenkrollen - einheitliches, sauberes Kehrergebnis auch bei großen Schmutzteilen
- intelligente Handgriff-Schmutzbehälter-Konstruktion - senkrechte, sogar hängende Lagerung der Maschine möglich; einfacher Transport
Technische Daten - Arbeitsbreite mit Seitenbesen: 840 mm
- Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 450 mm
- theoretische Flächenleistung: 3360 m²/h
- Schmutzbehälter: 34 l
- Staubabsaugung: Nein
- Arbeitsgeschwindigkeit: 4 km/h
- Länge x Breite x Höhe (betriebsbereit): 1300 x 820 x 1030 mm
- Gewicht: 16 kg
Lieferumfang - Hauptkehrwalzen
- Seitenbesen
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nilfisk, Nilfisk-Alto, Handgeführte Kehrmaschine, Mitgeführte-Kehrmaschine, Aufsitz-Kehrmaschine, Kombimaschine, Bodenreinigung, Bodenreiniger, Industriereiniger, Bodenbearbeitung, reinigen, kehren, Schmutz, Staub, Sand, Straßen, Pflaster, Teppich, Flächenreinigung, Parkhaus, Parkplatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 45,00* | ab € 167,58* | € 175,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 171,96* | € 179,39* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 180,82* | € 191,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 194,93* | € 200,98* |  |  |  | Lager 651 | 9 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 232,42* | € 251,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 651 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 651 |  | Versand: Lager 651 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 8,50* |  | ab € 900,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|