Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Neutralreiniger UNIVERSAL Allroundreiniger, 25 l
Menge:
Behälter
Produktinformationen:
Nilfisk-ALTO
Lager 651
Artikel-Nr.:
651-nil81225
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
81225
EAN/GTIN:
4005337812254
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bioreiniger
Neutralreiniger
Schonreiniger
Neutralreiniger UNIVERSAL Allroundreiniger, 25 l
Produktbeschreibung
für industrielle Nutz- und Arbeitsoberflächen
verwendbar für diverse Reinigungsaufgaben auf einer Vielzahl von besonders empfindlichen Oberflächen in Gewerbe und Industrie
für Sand, Stäube, leichte Öl- und Fettverschmutzungen
geeignet für Vorsprühgerät, Hochdruckreiniger, Bodenautomaten, manuelle Reinigung und Phospatieranlagen
Technische Daten
neutral
Dosierung: 0,5 - 10 %
pH-Wert: 7 (1%ig)
Inhalt: 25 l
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 651
>
Nilfisk-ALTO Reinigungs- und Pflegemittel
>
Industrie & Handwerk
Weitere Suchbegriffe:
Nilfisk
,
Nilfisk-ALTO
,
Reinigungsmittel
,
Pflegemittel
,
Fahrzeugreinigung
,
Industrie und Handwerk
,
Bodenreinigung
,
Haus
,
Garten
,
Wartung
,
Pflege
,
Maschinen
,
Anlagen
,
alkalisch
,
sauer
,
neutral
,
Allesreiniger
,
Zementschleierentferner
,
Bodenreiniger
,
Rostentferner
,
Industriereiniger
,
Phosphatiermittel
,
Desinfektionsmittel
,
Kaltreiniger
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 651
8 Tage
k.A.
pro Behälter
€ 8,50*
ab € 107,95*
€ 116,70*
Lager 245
14 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,90*
–
€ 116,70*
Lager 415
pro Behälter
€ 6,95*
ab € 100,04*
€ 120,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 116,70*
€ 138,87
pro Behälter
ab 3 Behälter
€ 113,78*
€ 135,40
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 110,87*
€ 131,94
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 107,95*
€ 128,46
pro Behälter
1 Behälter enthält 25 Liter (ab € 4,318* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 651
Versand:
Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 651
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neutralreiniger UNIVERSAL Allroundreiniger, 10 l
Nilfisk-ALTO
80930
ab € 43,89*
Ähnlich
Neutralreiniger UNIVERSAL Allroundreiniger, 4 x 2,5 l
Nilfisk-ALTO
25000213
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG