Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
SPOT-EX Gummiabriebentferner, 10 l
Menge:
Behälter
Produktinformationen:
Nilfisk-ALTO
Lager 651
Artikel-Nr.:
651-nil81207
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
81207
EAN/GTIN:
4005337812070
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nilfisk
Nilfisk-ALTO
Reinigungsmittel
Pflegemittel
SPOT-EX Gummiabriebentferner, 10 l
Produktbeschreibung
für Hartböden
zur Bodenreinigung in Lagerhallen, Werkstätten, Bau- u. Supermärkten, Industriegebäuden mit Stapler-/Gummiabrieb
für Fette, Öle, Ruß, Eiweiß und Blut
geeignet für Vorsprühgeräte und manuelle Reinigung
Technische Daten
Dosierung: pur aufsprühen
pH-Wert: 6 (1%ig)
Inhalt:10 l
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Nilfisk-ALTO Reinigungs- und Pflegemittel
>
Reinigungs-/Pflegemittel für die Bodenreinigung
>
Hartböden
Weitere Suchbegriffe:
Fahrzeugreinigung
,
Industrie und Handwerk
,
Bodenreinigung
,
Haus
,
Garten
,
Wartung
,
Pflege
,
Maschinen
,
Anlagen
,
alkalisch
,
sauer
,
neutral
,
Allesreiniger
,
Zementschleierentferner
,
Bodenreiniger
,
Rostentferner
,
Industriereiniger
,
Phosphatiermittel
,
Desinfektionsmittel
,
Kaltreiniger
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
14 Tage
k.A.
€ 7,90*
–
€ 72,60*
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 67,16*
€ 72,60*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 63,14*
€ 76,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 72,60*
€ 86,39
pro Behälter
ab 3 Behälter
€ 70,79*
€ 84,24
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 68,97*
€ 82,07
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 67,16*
€ 79,92
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 6,716* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 651
Versand:
Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 651
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ACTIVE ACID Rost- und Zementschleierentferner, 10 l
Nilfisk-ALTO
81174
ab € 46,17*
Ähnlich
ACTIVE ACID Rost- und Zementschleierentferner, 25 l
Nilfisk-ALTO
81224
ab € 109,06*
Ähnlich
Bodengrundreiniger TORNADO, 10 l
Nilfisk-ALTO
80940
ab € 42,29*
Ähnlich
Bodengrundreiniger TORNADO, 1000 kg
Nilfisk-ALTO
308000055
ab € 2.521,78*
Ähnlich
Bodengrundreiniger TORNADO, 220 kg
Nilfisk-ALTO
80491
ab € 706,31*
Ähnlich
Bodengrundreiniger TORNADO, 25 l
Nilfisk-ALTO
81230
ab € 100,04*
Ähnlich
INTENSIVE Allroundreiniger, 10 l
Nilfisk-ALTO
81137
ab € 46,35*
Ähnlich
INTENSIVE Allroundreiniger, 1000 kg
Nilfisk-ALTO
80840
ab € 3.280,82*
Ähnlich
INTENSIVE Allroundreiniger, 220 kg
Nilfisk-ALTO
80804
ab € 798,75*
Ähnlich
INTENSIVE Allroundreiniger, 25 l
Nilfisk-ALTO
81227
ab € 109,06*
Ähnlich
QUICK FRESH Unterhaltsreiniger, 25 l
Nilfisk-ALTO
81226
ab € 84,04*
Ähnlich
SPOT-EX Gummiabriebentferner, 6 x 1 l
Nilfisk-ALTO
81316
ab € 47,55*
Ähnlich
WAX CLEAN Unterhaltsreiniger, 10 l
Nilfisk-ALTO
81212
ab € 50,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG