Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Neutralreiniger UNIVERSAL Allroundreiniger, 220 kg
Menge:
Sack
Produktinformationen:
Nilfisk-ALTO
Lager 651
Artikel-Nr.:
651-nil80932
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
80932
EAN/GTIN:
4005337809322
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bioreiniger
Neutralreiniger
Schonreiniger
Neutralreiniger UNIVERSAL Allroundreiniger, 220 kg
Produktbeschreibung
für industrielle Nutz- und Arbeitsoberflächen
verwendbar für diverse Reinigungsaufgaben auf einer Vielzahl von besonders empfindlichen Oberflächen in Gewerbe und Industrie
für Sand, Stäube, leichte Öl- und Fettverschmutzungen
geeignet für Vorsprühgerät, Hochdruckreiniger, Bodenautomaten, manuelle Reinigung und Phospatieranlagen
Technische Daten
neutral
Dosierung: 0,5 - 10 %
pH-Wert: 7 (1%ig)
Inhalt: 220 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Industriebedarf, Technischer Handel
>
Lager 651
>
Zubehör nicht mehr lieferbarer Maschinentypen
Weitere Suchbegriffe:
Nilfisk
,
Nilfisk-ALTO
,
Reinigungsmittel
,
Pflegemittel
,
Fahrzeugreinigung
,
Industrie und Handwerk
,
Bodenreinigung
,
Haus
,
Garten
,
Wartung
,
Pflege
,
Maschinen
,
Anlagen
,
alkalisch
,
sauer
,
neutral
,
Allesreiniger
,
Zementschleierentferner
,
Bodenreiniger
,
Rostentferner
,
Industriereiniger
,
Phosphatiermittel
,
Desinfektionsmittel
,
Kaltreiniger
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
pro Sack
Frei Haus
ab € 714,65*
€ 822,58*
Lager 651
8 Tage
k.A.
pro Sack
€ 8,50*
ab € 816,04*
€ 882,20*
Lager 245
14 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
–
€ 882,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 882,20*
€ 1.049,82
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 860,15*
€ 1.023,58
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 838,09*
€ 997,33
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 816,04*
€ 971,09
pro Sack
1 Sack enthält 220 Kilogramm (ab € 3,70928* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 651
Versand:
Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 651
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ACIDO Allroundreiniger, 25 l
Nilfisk-ALTO
81205
ab € 115,09*
Ähnlich
Allroundreiniger COMBI AKTIV, 10 l
Nilfisk-ALTO
81172
ab € 32,47*
Ähnlich
Allroundreiniger COMBI AKTIV, 1000 kg
Nilfisk-ALTO
81053
ab € 2.348,43*
Ähnlich
Allroundreiniger COMBI AKTIV, 220 kg
Nilfisk-ALTO
8316
ab € 546,50*
Ähnlich
Allroundreiniger COMBI AKTIV, 25 l
Nilfisk-ALTO
81229
ab € 77,54*
Ähnlich
J25 MULTI Allroundreiniger, 10 l
Nilfisk-ALTO
80923
ab € 27,16*
Ähnlich
J25 MULTI Allroundreiniger, 1000 kg
Nilfisk-ALTO
81171
ab € 1.976,60*
Ähnlich
J25 MULTI Allroundreiniger, 220 kg
Nilfisk-ALTO
8418
ab € 423,35*
Ähnlich
J25 MULTI Allroundreiniger, 25 l
Nilfisk-ALTO
81228
ab € 60,10*
Ähnlich
Neutralreiniger UNIVERSAL Allroundreiniger, 10 l
Nilfisk-ALTO
80930
ab € 43,89*
Ähnlich
Neutralreiniger UNIVERSAL Allroundreiniger, 25 l
Nilfisk-ALTO
81225
ab € 100,04*
Ähnlich
SHAMPOO P Allroundreiniger-Pulver, 25 kg
Nilfisk-ALTO
8385
ab € 123,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG