Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Treibteller Dual speed 17" für SPIN
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Nilfisk-ALTO
Lager 651
Artikel-Nr.:
651-nil80210900A
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
80210900A
EAN/GTIN:
5701715471509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polierpadhalter
Treiberteller
Treibteller
Treibteller Dual speed 17" für SPIN
Produktbeschreibung
für Kehrmaschinen SPIN 43 DS
Technische Daten
Durchmesser: 17"
... >
Industriebedarf, Technischer Handel
>
Lager 651
>
Zubehör nicht mehr lieferbarer Maschinentypen
Weitere Suchbegriffe:
Nilfisk
,
Nilfisk-Alto
,
Scheuermaschine
,
Einscheibenmaschine
,
Sprühextraktionsgerät
,
SPINTEC
,
SPIN
,
TW
,
Tellerschleifer
,
fahrbar
,
Bodenreinigung
,
Bodenreiniger
,
Industriereiniger
,
Bodenbearbeitung
,
Polieren
,
Wischen
,
Scheuern
,
Shampoonieren
,
Poliermaschine
,
Pad
,
Reinigungspads
,
Schrubbürste
,
Schrubber
,
Schleifbürste
,
Schleifkornbürste
,
Teppichbürste
,
Reinigungsmitteltank
,
Vorsprühgerät
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 223,36*
€ 237,09*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 210,56*
€ 244,80*
Lager 245
14 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 252,70*
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 233,75*
€ 252,70*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 258,07*
€ 278,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,07*
€ 285,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
Lagerstand:
Lager 651
Versand:
Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 651
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinigungsmitteltank 12 l für SPINTEC 343 und SPIN 43/DS
Nilfisk-ALTO
63237
ab € 130,48*
Ähnlich
Schleifkornbürste Tynex
Nilfisk-ALTO
63238
ab € 196,87*
Ähnlich
Schrubbürste
Nilfisk-ALTO
63239
ab € 64,78*
Ähnlich
Schrubbürste Universal
Nilfisk-ALTO
303000365
ab € 120,77*
Ähnlich
Teppichbürste Nylon für SPIN 43 und 43 DS
Nilfisk-ALTO
63242
ab € 110,89*
Ähnlich
Treibteller High speed 17" für SPINTEC und SPIN
Nilfisk-ALTO
63241
ab € 131,30*
Ähnlich
Vorsprühgerät für Einscheibenmaschinen
Nilfisk-ALTO
63236
ab € 244,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG