Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schauminjektor 3 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schauminjektor 3 %
Schauminjektor 3 %
Artikel-Nr.:
     651-nil6401092
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6401092
EAN/GTIN:
     5701715099161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsmittelinjektor
Schauminjektor
Vorsprühset

Schauminjektor 3 %

Produktbeschreibung

  • für alle Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger, außer POSEIDON 1-20 XT, 2-26 Portable, 2-28/XT, 3-30/XT, 3-40/XT, 4-28/XT, 4-30/XT, 4-36/XT, 8-82, 8-111, 8-125 / 8-125 ST; MAXXI 4-73 S und ALPHA BOOSTER 3-26
  • für die Montage der Injektoren bei POSEIDON 5, NEPTUNE 5, 7 und 8 benutzen sie bitte den Hochdruckschlauch mit der Art.-Nr. 301001311
  • mit fester Dosierung
  • Niederdruck

Technische Daten

  • Dosierung: 3 %
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Nassstrahleinrichtung, Nassstrahlrohr, Sandstrahleinrichtung, Sandstrahlrohr, Sandstrahllanze, Graffiti, Rost, Fassadenreinigung, Sandstrahllmittel, Nassstrahlmittel, Armex, Oberflächenreinigung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 110,00*
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 101,75*
€ 110,00*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 112,10*
€ 6,95*
ab € 94,45*
€ 113,29*
€ 6,95*
ab € 114,35*
€ 127,21*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schauminjektor
Nilfisk-ALTO
6401246
ab € 112,30*
Ähnlich
Schauminjektor 0 - 12 %
Nilfisk-ALTO
6401247
ab € 219,95*
Ähnlich
Schauminjektor für aggressive Flüssigkeiten
Nilfisk-ALTO
6401245
ab € 219,95*
Ähnlich
Schauminjektor für externe Chemieansaugung
Nilfisk-ALTO
6401242
ab € 233,92*
Ähnlich
Schauminjektor für POSEIDON 2, 3 und 4
Nilfisk-ALTO
6410879
ab € 174,02*
Ähnlich
Schauminjektor für POSEIDON 8
Nilfisk-ALTO
106402248
ab € 106,18*
Ähnlich
Schauminjektor Standard
Nilfisk-ALTO
6401244
ab € 127,14*
Ähnlich
Schauminjektor, Edelstahl
Nilfisk-ALTO
6401243
ab € 345,75*
Ähnlich
Schaumlanze 1200 mm
Nilfisk-ALTO
6404369
ab € 137,07*
Ähnlich
Schaumlanze 600 mm
Nilfisk-ALTO
6404368
ab € 126,80*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
301001311
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG