Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m
Artikel-Nr.:
     651-nil6101767
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6101767
EAN/GTIN:
     5701715064497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
hochdruckreinigerschlauch wap alto
hochdruckreiniger schlauch

Produktbeschreibung

  • ideal für Nahrungsmittelindustrie
  • für Ergo-Kupplung
  • zweilagig

Technische Daten

  • Anschluss: 3/8" Ergo-Kupplung
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Arbeitsdruck:
250 bar
max. Wassertemperatur:
100 °C
Nennweite:
DN 10
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Hochdruckschlauch, Sicherheitshochdruckschlauch, HD-Schlauch, Pistole, Hochdruckpistole, HD-Pistole, Pistole für Hochdruckreiniger, Ergo 1000, Ergo 3000, Ergo 2000, Variopress, Hochdruckstrahlrohr, Strahlrohr, Tornado, Powerspeed Vario, Vario, Universal, Turbohammer, Düse, Hochdruckdüse, Rundstrahldüse, Flachstrahldüse, Doppelstrahlrohr, HD-Düse, Tornado Plus, Super-Clean, Flexo-Power, FlexoPower
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 124,04*
€ 128,32*
Frei Haus
ab € 124,05*
€ 128,34*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 130,45*
Lager 651
4 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 132,05*
€ 144,83*
€ 6,95*
ab € 132,05*
€ 144,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
1401983
ab € 163,78*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
1401991
ab € 203,50*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
1402007
ab € 243,41*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
1402015
ab € 275,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG