Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Saugschlauch AntiStatic DN 32, 5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Nilfisk-ALTO
Lager 651
Artikel-Nr.:
651-nil30657
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
30657
EAN/GTIN:
4005337306579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nilfisk
Nilfisk-Alto
Industriesauger
Trockensauger
Saugschlauch AntiStatic DN 32, 5 m
Produktbeschreibung
passend für alle Nilfisk-ALTO Sauger, außer SALTIX 3, ATTIX 751-61 und 751-71
antistatisch
mit Werkzeugadapter
verwendbar bei Temperaturen von -50° bis +60°C
Technische Daten
Farbe: schwarz
Anschluss-Ø: 32 mm
Breite: 5 m
... >
Nilfisk-ALTO Industriesauger
>
Zubehör Sauger
>
System DN 32 / 27
Weitere Suchbegriffe:
Nasssauger
,
Sauger
,
Staubsauger
,
Saugschlauch
,
Bodendüsen
,
Fugendüsen
,
absaugen
,
saugen
,
Bürsten
,
Düsen
,
Schlauch
,
Schläuche
,
Muffen
,
Saugsets
,
Saug-Set
,
Fahrzeug-Set
,
Industrie-Set
,
Handwerker-Set
,
Tierpflege-Set
,
Werkstatt-Set
,
Haus- & Büro-Set
,
Späne-Set
,
Grobschmutzdüse
,
Wassersaug-Set
,
Wasserdüse
,
Fahrdüse
,
Fugendüse
,
Großraumbodendüse
,
Gummidüse
,
Rohrreinigungsdüse
,
Omnibus-Set
,
Saugrohr
,
Verlängerungsrohr
,
Heizkessel-Set
,
Combidüse
,
Kombidüse
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 156,69*
€ 175,68*
Lager 245
14 Tage
k.A.
Frei Haus
–
€ 179,20*
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 165,76*
€ 179,20*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 151,12*
€ 179,44*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 185,16*
€ 203,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 651
Versand:
Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 651
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatz-Bürstenstriegeleinsatz
Nilfisk-ALTO
15039
ab € 17,30*
Ähnlich
Ersatz-Kammstriegeleinsatz
Nilfisk-ALTO
15037
ab € 8,97*
Ähnlich
Ersatz-Stiftstriegeleinsatz für Tierpflegedüsen
Nilfisk-ALTO
15038
ab € 8,97*
Ähnlich
Saugschlauch AntiStatic DN 27, 3,5 m
Nilfisk-ALTO
15325
ab € 103,60*
Ähnlich
Saugschlauch Koaxial, DN 32, 5 m
Nilfisk-ALTO
107400841
ab € 168,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG