Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Düse Turbohammer 0500 W 12
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Nilfisk-ALTO
Lager 651
Artikel-Nr.:
651-nil301001108
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
301001108
EAN/GTIN:
4005337032195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreckfräse
Düsen
Düse Turbohammer 0500 W 12
Produktbeschreibung
für Hochdruckreiniger POSEIDON 4-36 / XT, 5-55 / XT, 5-47 PE XT, NEPTUNE 4-50 FA/FAX / 4-54 X, 4-55 FA/FAX / 5-57 X, 5-50 FA/FAX / NEPTUNE SB, 7-61 PE und ALPHA BOOSTER 5-49
passend auf alle Universal Plus Strahlrohre
Technische Daten
Farbe: gelb
max. Temperatur: 60° C
Düsenkopf Ø: W 12 (40 mm)
... >
Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger
>
Zubehör für Hochdruckreiniger
>
Hochdruckdüsen
Weitere Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger
,
HD-Reiniger
,
HD Reiniger
,
Heißwasser
,
Nilfisk
,
Wap
,
Alto
,
Hochdruckschlauch
,
Sicherheitshochdruckschlauch
,
HD-Schlauch
,
Pistole
,
Hochdruckpistole
,
HD-Pistole
,
Pistole für Hochdruckreiniger
,
Ergo 1000
,
Ergo 3000
,
Ergo 2000
,
Variopress
,
Hochdruckstrahlrohr
,
Strahlrohr
,
Tornado
,
Powerspeed Vario
,
Vario
,
Universal
,
Turbohammer
,
Düse
,
Hochdruckdüse
,
Rundstrahldüse
,
Flachstrahldüse
,
Doppelstrahlrohr
,
HD-Düse
,
Tornado Plus
,
Super-Clean
,
Flexo-Power
,
FlexoPower
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 115,72*
€ 125,10*
Lager 245
14 Tage
k.A.
€ 7,90*
–
€ 125,10*
Lager 239
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 110,63*
€ 126,68*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 107,01*
€ 128,13*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 130,63*
€ 145,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 651
Versand:
Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 651
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Düse Turbohammer 0275 W 12
Nilfisk-ALTO
102802847
ab € 107,01*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0350 W 12
Nilfisk-ALTO
49283
ab € 107,01*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0370 W 12
Nilfisk-ALTO
106408221
ab € 107,01*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0400 W 12
Nilfisk-ALTO
65437
ab € 107,01*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0450 W 11
Nilfisk-ALTO
48874
ab € 109,06*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0450 W 12
Nilfisk-ALTO
49285
ab € 107,01*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0500 W 11
Nilfisk-ALTO
48872
ab € 109,06*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0550 W 11
Nilfisk-ALTO
48875
ab € 109,06*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0550 W 12
Nilfisk-ALTO
49287
ab € 107,01*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0600 W 11
Nilfisk-ALTO
48982
ab € 109,06*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0700 W 11
Nilfisk-ALTO
48981
ab € 109,06*
Ähnlich
Düse Turbohammer 0800 W 11
Nilfisk-ALTO
301001110
ab € 121,08*
Ähnlich
Düse Turbohammer 1000 W 11
Nilfisk-ALTO
102802856
ab € 116,71*
Ähnlich
Düse Turbohammer 1100 W 11
Nilfisk-ALTO
48983
ab € 109,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG