Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 1 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Nilfisk-ALTO
Lager 651
Artikel-Nr.:
651-nil1402916
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
1402916
EAN/GTIN:
5701715023265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 1 m
Produktbeschreibung
für alle Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger außer POSEIDON 8-111/ST / 8-125 ST und MAXXI 4-73 S
für Ergo-Kupplung
Technische Daten
Temperatur: 150°
max. Druck: 250 bar
Anschluss: 3/8" Ergo-Kupplung
Durchmesser: 10 mm
Länge: 1 m
... >
Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger
>
Zubehör für Hochdruckreiniger
>
Hochdruckschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger
,
HD-Reiniger
,
HD Reiniger
,
Heißwasser
,
Nilfisk
,
Wap
,
Alto
,
Hochdruckschlauch
,
Sicherheitshochdruckschlauch
,
HD-Schlauch
,
Pistole
,
Hochdruckpistole
,
HD-Pistole
,
Pistole für Hochdruckreiniger
,
Ergo 1000
,
Ergo 3000
,
Ergo 2000
,
Variopress
,
Hochdruckstrahlrohr
,
Strahlrohr
,
Tornado
,
Powerspeed Vario
,
Vario
,
Universal
,
Turbohammer
,
Düse
,
Hochdruckdüse
,
Rundstrahldüse
,
Flachstrahldüse
,
Doppelstrahlrohr
,
HD-Düse
,
Tornado Plus
,
Super-Clean
,
Flexo-Power
,
FlexoPower
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
14 Tage
k.A.
€ 7,90*
–
€ 40,40*
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 37,37*
€ 40,40*
Lager 239
7 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 35,99*
€ 42,53*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 35,78*
€ 43,02*
Lager 721
€ 13,95*
ab € 42,03*
€ 48,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 651
Versand:
Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 651
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m
Nilfisk-ALTO
6101766
ab € 157,22*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 15 m
Nilfisk-ALTO
1402064
ab € 215,93*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 2 m
Nilfisk-ALTO
1402924
ab € 51,49*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 20 m
Nilfisk-ALTO
1402072
ab € 243,94*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 25 m
Nilfisk-ALTO
1402080
ab € 278,08*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 3 m
Nilfisk-ALTO
1402932
ab € 67,55*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 30 m
Nilfisk-ALTO
1402098
ab € 319,91*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 5 m
Nilfisk-ALTO
1402940
ab € 80,62*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 50 m
Nilfisk-ALTO
1402759
ab € 504,96*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN12, 10 m
Nilfisk-ALTO
4810219
ab € 257,23*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN12, 15 m
Nilfisk-ALTO
4810213
ab € 349,03*
Ähnlich
Sicherheitshochdruckschlauch DN12, 20 m
Nilfisk-ALTO
4810214
ab € 456,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG