Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 15 m
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 15 m
Artikel-Nr.:
     651-nil1401983
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     1401983
EAN/GTIN:
     5701715022954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch

Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 15 m

Produktbeschreibung

  • ideal für Nahrungsmittelindustrie
  • für alle Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger außer POSEIDON 8-11/ST / 8-125 ST und MAXXI 4-73 S
  • für Ergo-Kupplung

Technische Daten

  • Temperatur: 100°
  • max. Druck: 250 bar
  • Anschluss: 3/8" Ergo-Kupplung
  • Durchmesser: 10 mm
  • Länge: 15 m
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Hochdruckschlauch, Sicherheitshochdruckschlauch, HD-Schlauch, Pistole, Hochdruckpistole, HD-Pistole, Pistole für Hochdruckreiniger, Ergo 1000, Ergo 3000, Ergo 2000, Variopress, Hochdruckstrahlrohr, Strahlrohr, Tornado, Powerspeed Vario, Vario, Universal, Turbohammer, Düse, Hochdruckdüse, Rundstrahldüse, Flachstrahldüse, Doppelstrahlrohr, HD-Düse, Tornado Plus, Super-Clean, Flexo-Power, FlexoPower
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 284,57*
€ 303,56*
Frei Haus
ab € 267,97*
€ 312,36*
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 300,44*
€ 324,80*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 324,80*
€ 6,95*
ab € 335,20*
€ 352,22*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,80*
€ 386,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 316,68*
€ 376,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,44*
€ 357,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m
Nilfisk-ALTO
6101767
ab € 184,98*
Ähnlich
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 20 m
Nilfisk-ALTO
1401991
ab € 287,30*
Ähnlich
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 25 m
Nilfisk-ALTO
1402007
ab € 373,95*
Ähnlich
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 30 m
Nilfisk-ALTO
1402015
ab € 406,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG