Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hochdrukreiniger E 130.2-9 X-TRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochdrukreiniger E 130.2-9 X-TRA
Hochdrukreiniger E 130.2-9 X-TRA
Hochdrukreiniger E 130.2-9 X-TRA-Anwendung
Artikel-Nr.:
     651-nil126531637
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     126531637
EAN/GTIN:
     5703887102991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger E 130.2-9 X-TRA

Der Hochdruckreiniger E 130.2-9 X-TRA für Haus & Garten bietet jede Menge Komfort, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit. Die Hochdruckreiniger dieser Produktfamilie sind mit einem Aluminium-Teleskopgriff ausgerüstet. Für alle Reinigungsaufgaben mit mittlerer bis hoher Häufigkeit rund um Haus & Garten.

Der Hochdruckreiniger E 130.2-9 X-TRA ist sehr mobil, aufgrund des aufrechtstehenden und ergonomischen Designs und des ausziehbaren Teleskopgriffs ist die Aufbewahrung als kompakte Einheit möglich. Die integrierte Schlauchtrommel vereinfacht das Aufrollen des Hochdruckschlauches. Das C&C Düsensystem ermöglicht ein schnelles und einfaches Austauschen der Düsen. Durch den Standard Nilfisk Bajonett-Anschluss wird die Kompatibilität der Nilfisk Haus & Garten Zubehörproduktpalette garantiert.

Produktbeschreibung

  • Schlauchtrommel für Hochdruckschlauch - saubere Aufbewahrung des Hochdruckschlauchs
  • Aluminiumpumpe - stabiles und zuverlässiges Material, Kein Plastik !
  • Aufbewahrungsmöglichkeiten - Aufbewahrung von Sprühpistole, Düsen, Sprühflasche direkt am Gerät
  • CLICK & CLEAN Düsensystem - schneller und einfacher Wechsel der Düsen und anderem Zubehör
  • CLICK & CLEAN TORNADO PR Düse - Druckregulierung an der Düse – nur soviel Druck wählen, wie gerade notwendig ist
  • CLICK & CLEAN Powerspeed-Düse - leistungsstarke Düse gegen starken Schmutz
  • integrierter Transportwagen Hohe Mobilität
  • Automatic Start/Stop - Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist; spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
  • Anti-Drill-System - gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauchs
  • Schnellschlusskupplung - schneller und einfacher Anschluss des Hochdruckschlauchs an die Pistole
  • Teleskopgriff aus Aluminium - Anpassung des Transportgriffs an unterschiedliche Höhen

Technische Daten

  • max.Druck: 130 bar
  • max.Arbeitsdruck: 125 bar
  • Wasserleistung min/max: 450 / 500 l/h
  • max. Zulauftemperatur: 60°C
  • Leistungsaufnahme: 2,1 kW
  • elektrische Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 9,0 A
  • Gewicht: 17,0 kg
  • Motor-Typ: Induktionsmotor
  • Pumpe-Material: Aluminium
  • HD-Schlauch: 9 m
  • Netzkabel: 5 m

Lieferumfang

  • CLICK & CLEAN TORNADO PR Düse (Druckregulierung)
  • CLICK & CLEAN Powerspeed-Düse
  • CLICK & CLEAN Schaumsprüher mit Flasche
  • Schlauchtrommel
  • HD-Schlauch 8 m
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Kaltwasser, Compact, Excellent, pro
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
Frei Haus
ab € 308,08*
€ 335,59*
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 310,85*
€ 336,05*
€ 6,95*
ab € 312,80*
€ 337,41*
€ 6,95*
ab € 337,89*
€ 354,92*
Frei Haus
ab € 306,46*
€ 356,48*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,05*
€ 399,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzbürste für Felgenbürste
Nilfisk-ALTO
106411328
ab € 26,60*
Zubehör
Bürste rotierend
Nilfisk-ALTO
126411395
ab € 15,76*
Zubehör
Bürste rotierend mit Gelenk
Nilfisk-ALTO
6410762
ab € 41,31*
Zubehör
CLICK&CLEAN Auto-Set
Nilfisk-ALTO
6411134
ab € 58,10*
Zubehör
CLICK&CLEAN Fahrzeugbürste
Nilfisk-ALTO
6411131
ab € 21,08*
Zubehör
CLICK&CLEAN Fahrzeugdüse
Nilfisk-ALTO
6411136
ab € 13,02*
Zubehör
CLICK&CLEAN Multi-Winkel-Adapter
Nilfisk-ALTO
6411138
ab € 23,00*
Zubehör
CLICK&CLEAN Schaumsprüher mit Flasche
Nilfisk-ALTO
6411132
ab € 25,78*
Zubehör
CLICK&CLEAN Unterboden-Sprühdüse
Nilfisk-ALTO
6411135
ab € 19,64*
Zubehör
Ersatzbürste für Gartenmöbelbürste
Nilfisk-ALTO
106411327
ab € 22,03*
Zubehör
Felgenbürste für Hochdruckreiniger
Nilfisk-ALTO
106411326
ab € 47,63*
Zubehör
Gartenmöbelbürste für Hochdruckreiniger
Nilfisk-ALTO
106411325
ab € 47,63*
Zubehör
Hochdruckschlauch-Verlängerung 7 m, Schnellkupplung
Nilfisk-ALTO
106411346
ab € 46,72*
Zubehör
Hochdruckschlauch-Verlängerung 7 m, Schraubkupplung
Nilfisk-ALTO
6410760
ab € 43,79*
Zubehör
Hochdruckschlauch-Verlängerung stahlarmiert, 7 m, Schnellkupplung
Nilfisk-ALTO
6411048
ab € 63,65*
Zubehör
Nassstrahl-Set für Hochdruckreiniger EXCELLENT und COMPACT
Nilfisk-ALTO
6410891
ab € 64,58*
Zubehör
PATIO PLUS für Hochdruckreiniger
Nilfisk-ALTO
126411376
ab € 43,52*
Zubehör
Rohrreinigungs-Set 15 m
Nilfisk-ALTO
6410766
ab € 49,85*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
106411177
ab € 34,99*
Zubehör
Unterboden-Sprühlanze
Nilfisk-ALTO
6410763
ab € 37,14*
Zubehör
Wandhalterung für Hochdruckreiniger
Nilfisk-ALTO
106411386
ab € 21,74*
Zubehör
Waschbürste für Hochdruckreiniger
Nilfisk-ALTO
6410765
ab € 23,22*
Zubehör
Wasserabsaugset
Nilfisk-ALTO
126411387
ab € 14,40*
Zubehör
Wassereinlaßfilter
Nilfisk-ALTO
106411231
ab € 24,66*
Zubehör
Wassersaugset
Nilfisk-ALTO
106411232
ab € 80,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG