Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trockensauger SALTIX 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trockensauger SALTIX 10
Trockensauger SALTIX 10
Trockensauger SALTIX 10-Mobilität
Trockensauger SALTIX 10-Anwendung
Artikel-Nr.:
     651-nil107402787
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107402787
EAN/GTIN:
     5703887112310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Gewerbesauger
Industrie-Sauger

Trockensauger SALTIX 10

Der Trockensauger SALTIX 10 ist bestens geeignet für die Reinigung von Hotels, Büro- und Einkaufsräumen. Der kraftvolle Motor und das Zubehör garantieren beste Reinigungsleistung. Daneben sorgt der stabile Behälter für eine lange Lebensdauer des Geräts auch wenn er täglich rauf- und runtergetragen wird.

Das geringe Gewicht, der ergonomische Handgriff, eine sichere und einfach zugängliche Zubehörhalterung sowie die Kabelaufbewahrung am Handgriff und Kabelhaken machen den SALTIX 10 extrem benutzerfreundlich. Durch das große Filtersackvolumen vom Trockensauger SALTIX 10 wird weniger Zeit für das Filterwechseln benötigt. Durch das leichte Gewicht ist der Transport des SALTIX 10 problemlos möglich.

Produktbeschreibung

  • extrem leise und robust - geringe Lärmbelastung auch während der Geschäftszeit
  • Zubehörhalterung - sichere Aufbewahrung und jederzeit griffbereit
  • 10 l Behältervolumen - hohes Netto-Füllvolumen und geringe Filerbeutelwechsel
  • abnehmbares, 10m langes Netzkabel - großer Arbeitsradius und geringe Wartungszeit
  • orangefarbenes Netzkabel - minimiert die Stolpergefahr
  • umfangreicher Lieferumfang
  • geringes Gewicht - einfach zu transportieren
  • gute Balance - sehr gut zu transportieren
  • Sicherheitsschließsystem - Saugkraftverlust wenn der Einlegetuchfilter nicht richtig positioniert ist

Technische Daten

  • Luftmenge: 1920 l/min
  • Unterdruck: 230 mbar
  • Leistung Pmax: 1200 W
  • Netz: 230 V / 1~ / 50-60 Hz
  • Arbeitsgeräusch: 50 dB (A)
  • Behältervolumen: 10 l
  • Filtersackvolumen: 8 l
  • Länge x Breite x Höhe: 395 x 340 x 390 mm
  • Gewicht: 5,2 kg

Lieferumfang

  • Saugschlauch 2,5m
  • Abnehmbares Netzkabel 10 m
  • Gebogenes Handrohr, Kunststoff
  • Verlängerungsrohre 2 X 0,5m (Aluminium)
  • Filtersack
  • Rundbürstendüse
  • Einlegetuchfilter
  • Motorschutzfilter
  • Universalbodendüse
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,26*
€ 227,19*
9 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 215,98*
€ 228,19*
14 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 229,08*
11 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,95*
ab € 227,91*
€ 245,77*
Lager 651
9 Tage
k.A.
pro Stück
€ 8,50*
ab € 230,33*
€ 249,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,78*
€ 288,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
140 8618 000
ab € 21,09*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
147 1432 500
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG