Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schlauchtrommel automatisch, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchtrommel automatisch, Edelstahl
Schlauchtrommel automatisch, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     651-nil106403132
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     106403132
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

Schlauchtrommel automatisch, Edelstahl

Produktbeschreibung

  • für alle Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger außer MAXXI 4-73 S
  • automatisch
  • aus Edelstahl
  • ohne HD-Schlauch

Technische Daten

  • Maße LxBxH: 550 x 280 x 500 mm
  • Gewicht: 17 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Schlauchwagen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 840,78*
€ 962,83*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.037,90*
Lager 651
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 960,06*
€ 1.037,90*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.037,90*
€ 1.235,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.011,95*
€ 1.204,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,01*
€ 1.173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,06*
€ 1.142,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
101118105
ab € 94,04*
Ähnlich
Schlauchtrommel automatisch, Edelstahl
Nilfisk-ALTO
106403168
ab € 1.255,54*
Ähnlich
Schlauchtrommel automatisch, mit HD-Schlauch 20 m, DN 10 mm
Nilfisk-ALTO
106403131
ab € 696,19*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
106403143
ab € 165,69*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
107145197
ab € 204,27*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
301001688
ab € 198,81*
Ähnlich
Schlauchtrommel-Nachrüstsatz für NEPTUNE 5, 7, 8 und E
Nilfisk-ALTO
301001131
ab € 275,90*
Ähnlich
Schlauchtrommel-Nachrüstsatz für NEPTUNE 5, 7, 8 und E, mit Kabeltrommel
Nilfisk-ALTO
301001130
ab € 417,78*
Ähnlich
Schlauchtrommel-Nachrüstsatz für POSEIDON 3
Nilfisk-ALTO
301002343
ab € 131,79*
Ähnlich
Schlauchtrommel-Nachrüstsatz für POSEIDON 4
Nilfisk-ALTO
301002701
ab € 144,85*
Ähnlich
Schlauchtrommel-Nachrüstsatz für POSEIDON 5
Nilfisk-ALTO
301001310
ab € 208,59*
Ähnlich
Schlauchtrommel-Nachrüstsatz für POSEIDON 7 und 8
Nilfisk-ALTO
301000202
ab € 402,02*
Ähnlich
Schlauchtrommel-Nachrüstsatz für POSEIDON 7 und 8, Edelstahl
Nilfisk-ALTO
301000540
ab € 455,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG