Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 2060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 2060 mm
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 2060 mm
Artikel-Nr.:
     651-nil106403030
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     106403030
EAN/GTIN:
     4005337167743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr

Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 2060 mm

Produktbeschreibung

  • für alle Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger außer MAXXI 4-73 S und DELTA BOOSTER
  • ideal geeignet für Heißwasser Hochdruckreiniger
  • mit Hochdruckreinigungsmittelfunktion
  • gerade

Technische Daten

  • Länge: 2060 mm
  • Lieferung erfolgt ohne Hochdruckdüse
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Hochdruckschlauch, Sicherheitshochdruckschlauch, HD-Schlauch, Pistole, Hochdruckpistole, HD-Pistole, Pistole für Hochdruckreiniger, Ergo 1000, Ergo 3000, Ergo 2000, Variopress, Hochdruckstrahlrohr, Strahlrohr, Tornado, Powerspeed Vario, Vario, Universal, Turbohammer, Düse, Hochdruckdüse, Rundstrahldüse, Flachstrahldüse, Doppelstrahlrohr, HD-Düse, Tornado Plus, Super-Clean, Flexo-Power, FlexoPower
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 123,77*
€ 133,80*
14 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 133,80*
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 118,01*
€ 134,80*
€ 6,95*
ab € 114,19*
€ 136,55*
€ 6,95*
ab € 138,74*
€ 154,07*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,46*
€ 155,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 1080 mm
Nilfisk-ALTO
106403035
ab € 92,70*
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 1080 mm
Nilfisk-ALTO
106403033
ab € 92,70*
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 1230 mm
Nilfisk-ALTO
106403034
ab € 92,70*
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 1560 mm
Nilfisk-ALTO
106403031
ab € 102,19*
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 650 mm
Nilfisk-ALTO
106403032
ab € 67,55*
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus 940 mm
Nilfisk-ALTO
106403036
ab € 92,70*
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Universal Plus gebogen
Nilfisk-ALTO
106403037
ab € 92,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG