Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hochdruckstrahlrohr Tornado Plus 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochdruckstrahlrohr Tornado Plus 280 mm
Hochdruckstrahlrohr Tornado Plus 280 mm
Artikel-Nr.:
     651-nil106403012
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     106403012
EAN/GTIN:
     4005337167712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruck-Düsen
Hochdruckdüsen
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr

Hochdruckstrahlrohr Tornado Plus 280 mm

Produktbeschreibung

  • für alle Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger außer MAXXI 4-73 S
  • Doppelstrahlrohr mit separater Hoch- und Niederdruckdüse
  • einfache Anpassung des Drucks und optimaler Wasserstrahl

Technische Daten

  • Länge: 280 mm
  • Lieferung erfolgt ohne Hochdruckdüse
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Hochdruckschlauch, Sicherheitshochdruckschlauch, HD-Schlauch, Pistole, Hochdruckpistole, HD-Pistole, Pistole für Hochdruckreiniger, Ergo 1000, Ergo 3000, Ergo 2000, Variopress, Hochdruckstrahlrohr, Strahlrohr, Tornado, Powerspeed Vario, Vario, Universal, Turbohammer, Düse, Hochdruckdüse, Rundstrahldüse, Flachstrahldüse, Doppelstrahlrohr, HD-Düse, Tornado Plus, Super-Clean, Flexo-Power, FlexoPower
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 224,46*
€ 6,95*
ab € 199,29*
€ 231,56*
Lager 651
9 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 220,80*
€ 238,70*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 238,70*
€ 6,95*
ab € 244,21*
€ 264,31*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Tornado Plus 100 mm
Nilfisk-ALTO
106403011
ab € 169,86*
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Tornado Plus 112 mm
Nilfisk-ALTO
106403010
ab € 169,86*
Ähnlich
Hochdruckstrahlrohr Tornado Plus 66 mm
Nilfisk-ALTO
106403013
ab € 148,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG