Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hochdruckschlauch DN8, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochdruckschlauch DN8, 10 m
Hochdruckschlauch DN8, 10 m
Artikel-Nr.:
     651-nil101405770
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     101405770
EAN/GTIN:
     5701715330059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch

Hochdruckschlauch DN8, 10 m

Produktbeschreibung

  • für alle Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger außer POSEIDON 8-111/ST / 8-125 ST, NEPTUNE 8-103, MAXXI 4-73 S und ALPHA BOOSTER 8-103
  • für Ergo-Kupplung
  • einlagig

Technische Daten

  • Temperatur: 150°
  • max. Druck: 250 bar
  • Anschluss: 3/8" Ergo-Kupplung
  • Durchmesser: 8 mm
  • Länge: 10 m
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Hochdruckschlauch, Sicherheitshochdruckschlauch, HD-Schlauch, Pistole, Hochdruckpistole, HD-Pistole, Pistole für Hochdruckreiniger, Ergo 1000, Ergo 3000, Ergo 2000, Variopress, Hochdruckstrahlrohr, Strahlrohr, Tornado, Powerspeed Vario, Vario, Universal, Turbohammer, Düse, Hochdruckdüse, Rundstrahldüse, Flachstrahldüse, Doppelstrahlrohr, HD-Düse, Tornado Plus, Super-Clean, Flexo-Power, FlexoPower
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 177,25*
Lager 651
8 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 167,43*
€ 181,00*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 181,00*
€ 6,95*
ab € 152,56*
€ 181,07*
€ 6,95*
ab € 186,17*
€ 204,31*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hochdruckschlauch DN6 15 m
Nilfisk-ALTO
101117763
ab € 97,88*
Ähnlich
Hochdruckschlauch DN6 3/8", 10 m
Nilfisk-ALTO
301002275
ab € 89,18*
Ähnlich
Hochdruckschlauch DN6 3/8", 15 m
Nilfisk-ALTO
6528613
ab € 120,19*
Ähnlich
Hochdruckschlauch DN8 10 m
Nilfisk-ALTO
1405569
ab € 90,95*
Ähnlich
Hochdruckschlauch DN8 20 m
Nilfisk-ALTO
1405666
ab € 153,60*
Ähnlich
Hochdruckschlauch DN8, 15 m
Nilfisk-ALTO
301001100
ab € 162,18*
Ähnlich
Hochdruckschlauch DN8, 20 m
Nilfisk-ALTO
301001101
ab € 206,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG