Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eco Pad blau 13 Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eco Pad blau 13 Zoll
Eco Pad blau 13 Zoll
Artikel-Nr.:
     651-nil10001911
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     10001911
EAN/GTIN:
     5715492079711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenpad
Pad Reinigungsmaschinen
Polier-Pad
Polierpad

Produktbeschreibung

  • besteht aus einer halboffenen, nicht gewebten Schicht Polyesterfasern und eignet sich besonders für die feuchte Reinigung oder die Reinigung mit Hochdruck
  • in Verbindung mit einem Neutralreiniger entfernt das Pad abgestumpfte Schutzschichten von polierten Böden
  • daneben kann dieses Produkt in Verbindung mit entsprechenden Reinigungsmitteln zur Reinigung harter Böden, z.B. Beton, eingesetzt werden
  • entfernt aggressiv festsitzenden Schmutz und Abriebspuren
  • eignet sich ideal für Maschinen mit Geschwindigkeiten bis zu 350 U/min.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Pad, Reinigungspad, Superpad, reinigungspad blau, maschinenpad, nilfisk maschinenpad, Nilfisk, Nilfisk-Alto, Scheuersaugmaschine, Scheuermaschine, Saugmaschine, Aufsitz-Scheuersaugmaschine, Aufsitz-Scheuermaschine, Aufsitz-Saugmaschine, SCRUBTEC, Bodenreinigung, Bodenreiniger, Industriereiniger, Bodenbearbeitung, reinigen, polieren, shampoonieren, Bürsten, Schrubbürsten, Schleifbürsten, Schleifkornbürsten, Clean Grit, Polypropylen, Super Grit, Boost-Bürsten, Pads, Reinigungspads, Schleifpads, Treibteller, Saugfuß, Saugfüße, Sauglippen, außen, innen, hinten, Reinigungsmitteltank, Betriebsstundenzähler, Sprühextraktionskit, Beleuchtung, Räder, Bürstendecks, Saugsystem
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 7,90*
ab € 22,27*
€ 26,10*
4 Tage
k.A.
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,28*
€ 26,11*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 22,86*
€ 26,73*
Lager 651
4 Tage
k.A.
pro Packung
€ 8,50*
ab € 24,94*
€ 30,10*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 24,94*
€ 30,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 651
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,92*
€ 33,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,29*
€ 31,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 651
Versand: Lager 651
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 8,50*
ab € 900,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 651
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001905
ab € 20,47*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001917
ab € 26,64*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001939
ab € 35,41*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001956
ab € 43,96*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001906
ab € 20,49*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001912
ab € 22,20*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001918
ab € 26,73*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001937
ab € 35,42*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001957
ab € 44,18*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001909
ab € 20,47*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001915
ab € 22,23*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001921
ab € 26,74*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001936
ab € 35,58*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
10001960
ab € 44,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG