Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Sheaffer Award Mattchrom in Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber Sheaffer Award Mattchrom in Geschenkbox
Kugelschreiber Sheaffer Award Mattchrom in Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     648P-E2919051-SH
Hersteller:
     Sheaffer
Herst.-Nr.:
     E2919051-SH
EAN/GTIN:
     0074040870480
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Sheaffer Award Mattchrom. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Sheaffer 8513SH. Ausführung Mine: Mittel, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Metall. Clip: Chrom. Farbe des Schaftes: Mattchrom.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Sheaffer Award Mattchrom
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
Chrom
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Schaftes:
Mattchrom
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
Mittel
Typbezeichnung der Mine:
Sheaffer 8513SH
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 648
€ 4,70*
ab € 17,34*
€ 21,11*
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.