Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fallminenstift TK® 9400, ohne Clip, Minenstärke: 2,00 mm, Härtegrad: 3B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fallminenstift TK® 9400, ohne Clip, Minenstärke: 2,00 mm, Härtegrad: 3B, schwarz
Fallminenstift TK® 9400, ohne Clip, Minenstärke: 2,00 mm, Härtegrad: 3B, schwarz
Artikel-Nr.:
     648-139403
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139403
EAN/GTIN:
     4005401394037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Fallminen-Stift
Fallminenstift
Feinminen-Stift
Fallminenstift TK® 9400 3B. Ausführung: sechskant. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Stärke der Mine: 2. Bezeichnung der Härte: 3B. Schreibfarbe der Mine: schwarz. Farbe des Schaftes: dunkelgrün.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Ausführung der Schaftform:
sechskant
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Spitzer vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Stärke der Mine:
2
Bezeichnung der Härte:
3B
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
5
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,07*
5
€ 4,80*
ab € 3,37*
€ 4,10*
1
€ 4,99*
ab € 3,23*
€ 4,56*
1
€ 4,45*
ab € 3,41*
€ 4,80*
1
€ 4,99*
ab € 3,61*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 210,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
138381
ab € 35,47*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,11*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,26*
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,19*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,08*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,826*
Zubehör
Faber-Castell
139500
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG