Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner smart, PP/PP, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Ordner smart, PP/PP, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, blau
ELBA Ordner smart, PP/PP, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, blau
ELBA Ordner smart, PP/PP, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, blau
ELBA Ordner smart, PP/PP, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, blau
Artikel-Nr.:
     648-010468BL
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100202161
EAN/GTIN:
     4002030138858
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Einband außen und innen mit PP überzogen, daher schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Sichttasche am Rücken mit auswechselbarem Rückenschild. Formstabile Spezialpappe. Für ca. 570 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 268. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Ordner mit präzise schließender Hebelmechanik und Niederhalter, Griffloch, rado-Ösen und Kantenschutz. Für DIN A4. Größe: 285 x 318 mm (B x H). Rückenbreite: 80 mm. (Hersteller-Artikelnummer alt: 10468BL)
Weitere Informationen:
Farbe des Rückens:
blau
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
aus Formstabiler Spezialpappe, für ca. 570 Blätter
Farbe:
blau
Zertifikate und Zulassungen:
Sonstige
Ausführung der Ablagemechanik:
Premiumhebelmechanik
Breite:
285
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
präzise schließende Hebelmechanik und Niederhalter
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Höhe:
318
Material der Kaschierung innen:
Polypropylen (PP)
Griffloch vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ordner ELBA rado basic star 80 mm, PP/PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 1,81*
Lager 648
10
€ 4,70*
ab € 1,82*
€ 1,82*
10
€ 4,75*
ab € 1,80*
€ 1,84*
1
€ 3,90*
ab € 1,88*
€ 2,52*
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.