Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UltraPro Germany 9V E-Block 175mAh Akku 1er-Blister vorgeladen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UltraPro Germany 9V E-Block 175mAh vorgeladen
UltraPro Germany 9V E-Block 175mAh vorgeladen
Artikel-Nr.:
     647-UPHR22BL1
Hersteller:
     MGG
Herst.-Nr.:
     UPHR22
EAN/GTIN:
     4250097203549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block-Akku
Akku E-Block
Block Akku
BlockAkku
UltraPro Germany 9V E-Block 175mAh 1er-Blister vorgeladen
Weitere Informationen:
ETIM_Artikelgruppe:
Batterie, Akku, Ladegerät
ETIM_Artikelklasse:
Akku
Länge - EF001438 mm:
80
Breite - EF000008 mm:
12
Höhe inkl. Pole - EF005894 mm:
120
ca.-Gewicht g:
49.1
Spannung - EF000213:
1.2
Kapazität Ah:
0.175
ETIM V. 4.0 Größenbezeichnung - EF000363:
9V
Ausführung / chemisches System / Klasse:
Nickel-Metall-Hydrid
IEC-Bezeichnung - EF000935:
EV008062 - 6F22/6LF22/6LR61
Weitere Suchbegriffe: redy2use, eneloop, vorgeladene, Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 12 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,50* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG