Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Exide A512/3,5S Dryfit 12V 3,5Ah VdS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
647-SOA512-3-5S
Hersteller:
Sonnenschein
Herst.-Nr.:
NGA51203D5HS0SA
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AGM Vlies-Batterien
Akku Alarmanlage
Akku USV
Akkus für Alarmanlagen
Exide / Sonnenschein Dryfit A512-3,5S Gelbatterie 12 V 3,5Ah; 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80% Restkapazität von C20). Wartungsfrei (kein Wassernachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie. Neben der vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation,in Gefahrenmeldeanlagen, Alarmanlagen, in USV-Anlagen, im Bereich der Sicherheitstechnik, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung sind die Sonnenschein A500-Batterien absolut verlässliche Energiespeicher.
Weitere Informationen:
ETIM_Artikelgruppe:
Batterie, Akku, Ladegerät
ETIM_Artikelklasse:
Akku
Länge - EF001438 mm:
134
Breite - EF000008 mm:
66.8
Höhe inkl. Pole - EF005894 mm:
64.4
ca.-Gewicht g:
1500
Anschlussart:
4,8 mm / Faston 187
Spannung - EF000213:
12
Kapazität Ah:
3,5 (C20)
ETIM V. 4.0 Größenbezeichnung - EF000363:
Akku
Ausführung / chemisches System / Klasse:
Gel-Batterie
Design Life EF008342 Mittlere Nennlebensdauer:
7 Jahre bei 20 Grad C
VdS-Zertifikat EF005112:
G 190045
Gefahrstoff:
Ätzend (C) ; Explosionsgefährlich (E)
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Block-Akku
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Bleibatterien für Alarmanlagen
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Bleibatterien für USV-Anlagen
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Akku Alarmanlage (Blei-Batterien)
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Akku USV
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Backup Akku
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Gerätebatterien
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Standby-Batterie
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Bleiakku
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
Vliesbatterie
... >
Lager 647
>
Blei-Batterien (AGM-Batterien)
>
AGM-Batterien
... >
Lager 647
>
Akkumulatoren
>
Block-Akku
... >
Lager 647
>
Akkumulatoren
>
Akkumulatoren für Alarmanlagen
... >
Lager 647
>
Lieferanten
>
Exide / Sonnenschein
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für USVs
,
Alarmanlagen-Akkus
,
Bleigel Akku
,
Gel Akku
,
Gel-Batterie
,
Gelbatterie
,
USV Batterie
,
USV-Akkus
,
Vliesbatterie
,
agm vlies-batterien 12 v
,
gel-batterie sonnenschein
,
Dryfit
,
A500
,
A512
,
BleiAkku
,
Blei-Batterien
,
SLA
,
Akku
,
Akkumulator
,
Gelbatterien
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 647
pro Stück
€ 6,95*
–
€ 38,20*
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,90*
€ 40,65*
Lager 310
pro Stück
€ 4,50*
ab € 40,791*
€ 43,73*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 53,96*
€ 62,22*
Lager 721
pro Stück
€ 6,95*
ab € 62,04*
€ 71,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 647
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 647
Versand:
Lager 647
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 647
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bleiakku Adapter 4,8mm auf 6,3mm Flachstecker
k.A.
ADP48-63
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG