Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acer s10 LION PDA-Akku 3,7V 900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer s10 LION PDA-Akku 3,7V 900mAh
Acer s10 LION PDA-Akku 3,7V 900mAh
Artikel-Nr.:
     647-MS101000215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053846000037
Suchbegriffe:
Akku für PDA
Akkus für Acer PDA
PDA-Akku
lion pda-akku
Acer s10 LION PDA-Akku 3,7V 900mAh
Weitere Informationen:
Hinweis:
Bei diesem Akku handelt es sich nicht um ein Originalteil des Herstellers.
Länge - EF001438 mm:
50
Breite - EF000008 mm:
36
Höhe inkl. Pole - EF005894 mm:
5
Spannung - EF000213:
3.7
Kapazität Ah:
0.9
Weitere Suchbegriffe: LION, Lithium-Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,20*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG